{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga do equipamento de ascensão | 300 kg | |
Altura de trabalho aprox. | 2,25 m; 2,5 m; 2,75 m | |
Altura da plataforma sem corrimão | 0,25 m; 0,48 m; 0,73 m | |
Largura da área de base | 1,71 m; 2 m; 2,2 m | |
Profundidade da área de base | 0,73 m | |
Profundidade dos degraus | 65 mm | |
Rodas | sim | |
Modelo do degrau | Degrau | |
de altura regulável | sim | |
Peso | 24,5 kg | |
Tipo de produto | Plataforma de trabalho |
Número do artigo | 966205 1 | |
EAN/GTIN | 4031405304147 | |
Número do fabricante | 30414 |