{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga do equipamento de ascensão | 150 kg | |
Altura útil | 430 mm | |
⌀ | 450 mm | |
Rodas | sim | |
Número de degraus sem plataforma | 1 | |
Rodas de metal | sim | |
Superfície da área do degrau | estriado, antiderrapante | |
Peso | 2,6 kg | |
Norma | DIN EN 14183 | |
Tipo de produto | Banco-escada com rodas |
Número do artigo | 966145 1 | |
EAN/GTIN | 4003866409181 | |
Número do fabricante | 40918 |