{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga do equipamento de ascensão | 150 kg | |
Série | MultiMaster | |
Comprimento da escada extraída | 2,88 m | |
Comprimento da escada como escada dupla | 1,83 m | |
Altura de trabalho aprox. da escada dupla | 3,15 m | |
Altura de trabalho aprox. da escada de encostar | 3,7 m | |
Comprimento recolhido | 1,83 m | |
Largura recolhida | 0,64 m | |
Profundidade recolhida | 0,23 m | |
Profundidade dos degraus | 80 mm | |
Bandeja de armazenamento disponível | sim | |
Número de degraus | 5 | |
Material | Alumínio | |
Modelo do degrau | Degrau | |
móvel | sim | |
Peso | 11,4 kg | |
Tipo de produto | Escadote multiusos |
Número do artigo | 966101 5 | |
EAN/GTIN | 4003866403318 |