{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga do equipamento de ascensão | 150 kg | |
Comprimento da escada | 3,51 m | |
Altura de trabalho aprox. | 4,8 m | |
largura inferior exterior | 0,7 m | |
Profundidade dos degraus | 30 mm | |
Modelo do degrau | Barrote | |
Acessibilidade | por los dos lados | |
Peso | 16 kg | |
Tipo de produto | Escalera de tijera |
Número do artigo | 966053 2X12 | |
EAN/GTIN | 4031405330245 | |
Número do fabricante | 33024 |