{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga do equipamento de ascensão | 150 kg | |
Comprimento da escada | 0,74 m | |
Altura de trabalho aprox. | 2,25 m | |
largura inferior exterior | 0,41 m | |
Altura da travessa | 87 mm | |
Profundidade dos degraus | 85 mm | |
Número de degraus | 2×3 | |
Material | Degraus e travessas em perfis de alumínio extrudido | |
Modelo do degrau | Degrau | |
Protetor contra afastamento | em ambos os lados, ligação rígida | |
Acessibilidade | de ambos os lados | |
Peso | 4,5 kg | |
Norma | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 | |
Tipo de produto | Escada dupla |
Número do artigo | 966050 2X3 | |
EAN/GTIN | 4003866403530 | |
Número do fabricante | 40353 |