Escada de segurança com estribo, acessível de um lado 3

N.º do artigo: 966010 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de degraus incluindo plataforma Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga do equipamento de ascensão: 150

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga do equipamento de ascensão 150 kg
Altura de trabalho aprox. 2,65 m
Altura da plataforma sem corrimão 0,66 m
largura inferior exterior 0,57 m
Profundidade dos degraus 205 mm
Rodas sim
Número de degraus incluindo plataforma 3
Modelo do degrau Degrau
Acessibilidade de um lado
Peso 8,5 kg
Tipo de produto Escadote de fechar de segurança

Números de identificação e classificações

Número do artigo 966010 3
EAN/GTIN 4003866414932
Número do fabricante 41493

Descrição

Ejecución:

Degraus e travessas em perfis de alumínio extrudido. Degraus com 205 mm de profundidade com estriado antiderrapante. Posição estável devido a reforço sob pressão e capas de escada antiderrapantes.
Além disso, com arco de segurança alto.
Adicionalmente, com rodízios.

Norma:

DIN EN 14183.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta