{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga do equipamento de ascensão | 150 kg | |
Comprimento da escada | 3,05 m | |
Altura de trabalho aprox. | 4,2 m | |
Altura da plataforma | 2,2 m | |
largura inferior exterior | 0,61 m | |
Altura da travessa | 87 mm | |
Profundidade dos degraus | 85 mm | |
Bandeja de armazenamento disponível | sim | |
Número de degraus incluindo plataforma | 10 | |
Material | Degraus e travessas em perfis de alumínio extrudido | |
Modelo do degrau | Degrau | |
Acessibilidade | de um lado | |
Peso | 14 kg | |
Norma | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 | |
Tipo de produto | Escalera de tijera |
Número do artigo | 966000 10 | |
EAN/GTIN | 4003866403400 | |
Número do fabricante | 40340 |