Apoio para os pés

N.º do artigo: 965685
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Compensação de altura: 25
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 2,5 mm
Compensação de altura 25
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largura 500 mm
Profundidade 450 mm
Inclinação ajustável 0 − 35 grau
Peso 14 kg
Tipo de produto Apoio para os pés

Números de identificação e classificações

Número do artigo 965685
EAN/GTIN 4045197708601
Número do fabricante 965685

Descrição

Versão:

Apoio para os pés isolado com apoio dos pés inclinável e antiderrapante. 4 parafusos de compensação de altura com discos de borracha garantem uma boa estabilidade.

Norma:

O apoio de borracha cumpre as normas REACH.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta