{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura | 130 mm | |
Comprimento | 1.198 mm | |
Largura | 450 mm | |
Altura do banco | 420 mm | |
Largura do banco | 300 mm | |
Profundidade do banco | 310 mm | |
⌀ da roda | 63 mm | |
Capacidade de carga | 150 kg | |
Tipo de produto | Banco de montagem |
Número do artigo | 965670 1 | |
EAN/GTIN | 4000896148691 | |
Número do fabricante | 195-3 |