{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da cadeira | 120 kg | |
Largura da área do assento | 650 mm | |
Profundidade da área do assento | 450 mm | |
Largura do banco | 320 mm | |
Profundidade do banco | 220 mm | |
Tipo de regulação da altura | Alavanca de regulação da altura | |
Modelo da regulação de altura | Mola pneumática | |
Faixa de regulação da altura | 645 mm - 825 mm | |
Regulação da inclinação do banco | sim | |
Material do assento | Espuma PU | |
Material do pé em cruz | Aço | |
Cor do material do assento | preto | |
Modelo da armação inferior | Estrutura de base | |
Norma | DIN 68877 | |
Tipo de produto | Banco alto em pé |
Número do artigo | 965631 | |
EAN/GTIN | 2050000981364 | |
Número do fabricante | 36.40.01 |