Banco alto em pé, ajustável em altura mecânico

N.º do artigo: 965630
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
62 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga da cadeira: 120

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da cadeira 120 kg
Largura da área do assento 534 mm
Profundidade da área do assento 425 mm
Largura do banco 320 mm
Profundidade do banco 220 mm
Modelo da regulação de altura mecânico
Faixa de regulação da altura 600 mm - 850 mm
Regulação da inclinação do banco sim
Material do assento Espuma PU
Material do pé em cruz Aço
Cor do material do assento preto
Modelo da armação inferior Estrutura de base
Norma DIN 68877
Tipo de produto Banco alto em pé

Números de identificação e classificações

Número do artigo 965630
EAN/GTIN 2050001780317
Número do fabricante 3600.11

Descrição

Versão:

Estrutura tubular de aço; com patins de piso antiderrapantes e resistentes ao óleo. Altura do assento ajustável com alavanca de bloqueio. Assento em espuma PU. Assento com ajuste da inclinação e oscilável para ambos os lados, com reposição automática.
Ajuste mecânico da altura do assento.

Norma:

DIN 68877

Pintura:

Cinza claro RAL 7035.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta