Descripción:
VDE-DREHMOMENTSCHLUESSEL
- desbloqueo con señal de doble parada
- con carraca de inserción de 3/8″
- reemplazo de la carraca de inserción VDE 725QR sin volver a comprobar el aislamiento
- bloqueo de seguridad QuickRelease
- ajuste rápido y preciso gracias al ajuste rápido QuickSelect
- doble aislamiento, para trabajos conformes a VDE bajo tensión de hasta 1000V (según IEC 60900)
- con cubierta aislante para llave dinamométrica de plástico de poliamida reforzado con fibra de vidrio
- la cubierta es resistente a todos los líquidos como B. álcalis, combustibles o aceites
- Escala doble muy fácil de leer con diferenciación por colores de N-m/ft-lb
- No es necesario volver a ″0″, ya que el elemento de medición sólo se carga al apretar
- Mecanismo de liberación de bajo desgaste
- Reajuste sin desmontaje y sin volver a probar el aislamiento
- Certificado de calibración conforme a DIN EN ISO 6789-2: 2017
- Desviación de la indicación ± 3 %
Característica:
- Escala División N·m: 2 N·m
- Escalado en·lb: 10 en·lb
- Rango de medición N·m: 4-25 N·m
- Rango de medición ft·lb: - ft·lb
- Rango de medición en·lb: 40-220 en·lb
- Fuera de borda conducido cuadrado (in.): 3/8
- b1: 35 mm
- b2: 45 mm
- DIN: DIN EN ISO 6789-2:2017
- División de escala fina: 0,2 N·m
- Tam.: 2,5
- Tamaño del portaherramientas [cuadrado interno]: 9 x 12 mm
- Altura mm (h1): 30 mm
- Altura mm (h2): 56 mm
- Longitud mm (L): 337 mm
- LF: 253,5 mm
- SF: 28 mm
- Peso (g): 1030 g