Cadeira giratória de trabalho Neon, imitação de pele, com rodízios, baixo ORANGE

N.º do artigo: 965438 ORANGE
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cor Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga da cadeira: 120

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da cadeira 120 kg
Série Neon
Versão com rodas
Largura do banco 470 mm
Altura do encosto 570 mm
Tipo de regulação da altura Alavanca de regulação da altura
Modelo da regulação de altura Mola pneumática
Faixa de regulação da altura 450 mm - 620 mm
Faixa de regulação da profundidade do banco 420 mm - 480 mm
Material do assento Couro sintético
Material do pé em cruz Alumínio mate, pintado a pó
Cor do material do assento preto
Cor da fita laranja
Modelo do pé em cruz Jogo de rodas
Ajuste de recuo por contacto permanente não
Mecânica sincronizada sim
Apoio lombar sim
Modelo da armação inferior Pé em cruz com 5 braços
Possível adaptação do par de apoios de braço sim
Modelo das rodas rodas macias com travão, em função da carga, para pisos duros
Norma DIN 68877
Tipo de produto Cadeira de trabalho giratória

Números de identificação e classificações

Número do artigo 965438 ORANGE
EAN/GTIN 4016849488479
Número do fabricante 9573-9588-MG01-3279

Descrição

Ejecución:

Cadeira de trabalho giratória Neon com sistema de acolchoamento intercambiável. Os elementos do acolchoamento são montados com facilidade e fixados com um clique. Com opções de ajuste ergonómicas: Tecnologia síncrona com regulação de peso, ajuste em altura do assento com uma mola de pressão a gás de segurança, ajuste da inclinação do assento, ajuste da profundidade do assento, ajuste da altura do encosto. Com fita flexível circundante em diferentes cores.
Assento e encosto com capa de imitação de couro, confortável e macio. Lavável e fácil de cuidar, resistente a óleos e desinfetantes.

Norma:

DIN 68877

Partes opcionales:

Par de apoios de braço multifuncionais n.º 965455.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta