{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da cadeira | 120 kg | |
Largura do banco | 340 mm | |
Profundidade do banco | 300 mm | |
Altura do encosto | 190 mm | |
⌀ do pé em cruz | 580 mm | |
Tipo de regulação da altura | Alavanca de regulação da altura | |
Modelo da regulação de altura | Mola pneumática | |
Faixa de regulação da altura | 450 mm - 650 mm | |
Capacidade de carga | 120 kg | |
Material do assento | Espuma PU | |
Material do pé em cruz | Alumínio polido | |
Cor do material do assento | preto | |
Modelo do pé em cruz | Jogo de rodas | |
com encosto | sim | |
Modelo da armação inferior | Pé em cruz com 5 braços | |
Modelo das rodas | rodas macias com travão, em função da carga, para pisos duros | |
Norma | DIN 68877 | |
Tipo de produto | Banco |
Número do artigo | 965420 | |
EAN/GTIN | 4016849432878 | |
Número do fabricante | 9408-2000-521 |