Banco de trabalho ergonómico UP, Cor do banco: GREY

N.º do artigo: 965416 GREY
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
Cor do banco Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Capacidade de carga da cadeira: 120

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da cadeira 120 kg
⌀ do banco 280 mm
⌀ do pé de suporte 330 mm
Modelo da regulação de altura Mola pneumática
Faixa de regulação da altura 450 mm - 630 mm
Capacidade de carga 120 kg
Material do assento Tecido
Material do pé em cruz Plástico
Cor do material do assento cinzento quartzo
Peso 4,3 kg
Tipo de produto Banco

Identificação e classificação

Número do artigo 965416 GREY
Copiar
EAN/GTIN 4016849583976
Copiar
Fabricante Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Descrição

Versão:

Banco para assento dinâmico. Placa antiderrapante arredondada com movimentação lateral (360°), permitindo assim que o assento incline até 10°. Estrutura de plástico com mola de pressão a gás de segurança, ajuste de altura puxando na alça de mão vermelha.
Incluindo almofada de assento adicional, macia, robusta e durável, com parte inferior antiderrapante, de 100% poliéster, lavável até 30 °C.
Assento e base em cinza basalto RAL 7012, corpo do banco em preto, almofada do assento em cinza quartizo.

Norma:

DIN 68877

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person