{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da cadeira | 180 kg | |
Largura do banco | 470 mm | |
Altura do encosto | 570 mm | |
Faixa de regulação da altura com rodas | 470 mm - 640 mm | |
Faixa de regulação da altura do encosto | 60 mm | |
Faixa de regulação da profundidade do banco | 420 mm - 480 mm | |
Cor do material do assento | negro | |
Tipo de produto | Silla giratoria de trabajo |
Número do artigo | 965364 BLACK | |
EAN/GTIN | 4016849970769 |