{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da cadeira | 120 kg | |
Versão | altura de asiento alta | |
Largura do banco | 460 mm | |
Profundidade do banco | 470 mm | |
Altura do encosto | 580 mm | |
Tipo de regulação da altura | Palanca de regulación de la altura | |
Modelo da regulação de altura | Suspensión por gas | |
Faixa de regulação da altura | 590 mm - 860 mm | |
Material do pé em cruz | Acero | |
Cor do material do assento | negro | |
Modelo do pé em cruz | Deslizante con anillo de pie | |
Modelo da armação inferior | Fondo de dentado de 5 brazos | |
Possível adaptação do par de apoios de braço | sí | |
Peso | 15,5 kg | |
Tipo de produto | Silla giratoria de trabajo |
Número do artigo | 965329 BLACK | |
EAN/GTIN | 4016849625515 | |
Número do fabricante | 9021-SP01-602-505217 |