Sensor de valor medido de laboratorio dev. + - 0,5 por ciento del valor medido 300-3000 dentro del cuadrado {1090} D.195 mm

N.º do artigo: 96524300
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
Tipo de produto Dispositivo de comprobación del par de giro

Números de identificação e classificações

Número do artigo 96524300
EAN/GTIN 4018754239443
Número do fabricante 96524300
Número L L60010 5171

Descrição

Descripción:

  • patentado
  • Para uso en laboratorio
  • Con rangos de medición optimizados
  • Para la calibración de llaves dinamométricas y destornilladores dinamométricos
  • Para ser utilizado con el dispositivo de calibración perfectControl® No. 7794 o el dispositivo de calibración No. 7706
  • Precisión elevada gracias al procesamiento y digitalización de valores de medición directamente en el captador de valores de medición.
  • Con conector de precisión de alta calidad con autobloqueo
  • Insensible a las fuerzas transversales por una construcción extremadamente plana.
  • Con certificado de calibración DAkkS
  • máx Mostrar desviación ± 0,5 % del valor medido
  • Información más detallada bajo petición
  • Se suministra en una caja de plástico resistente

Característica:

  • Desviación de la indicación +- 0,5% del valor medido ft-lb: 221-2214
  • Desviación de la indicación +- 0,5% de la medición en-lb: 2655-26553
  • Desviación de la indicación +- 0,5% del valor medido (mm) N-m: 300-3000
  • Desviación de la indicación +- 0,25% del valor medido ft-lb: 443-2214
  • Desviación del display +- 0,25% de la medida en-lb: 5310-26553
  • Diámetro (mm): 195 mm
  • Gr.: 300 2)
  • MA N-m: 300 N·m
  • Valor nominal N-m: 3000 N·m
  • Accionamiento cuadrado [pulg.]: 1 1/2 ″
  • Peso: 10500 g
  • Peso con caja: 12000 g

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta