Transductor dev. + - 0,5 por ciento del valor medido 20-200 cuadrado interior {1090} D.120 mm

N.º do artigo: 96521023
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
Tipo de produto Dispositivo de comprobación del par de giro

Números de identificação e classificações

Número do artigo 96521023
EAN/GTIN 4018754224401
Número do fabricante 96521023
Número L L60010 6013

Descrição

Descripción:

  • patentado
  • Para la calibración de llaves dinamométricas y destornilladores dinamométricos
  • Precisión elevada gracias al procesamiento y digitalización de valores de medición directamente en el captador de valores de medición.
  • Insensible a las fuerzas transversales por una construcción extremadamente plana.
  • Se debe utilizar como parte del equipo de calibración
  • Con certificado
  • Se suministra en una caja de plástico resistente

Característica:

  • Desviación de la indicación +- 0,5% del valor medido ft-lb: 15-148
  • Desviación de la indicación +- 0,5% de la medición en-lb: 177-1770
  • Desviación de la indicación +- 0,25% del valor medido ft-lb: 30-148
  • Desviación de la indicación +- 1% del valor medido ft-lb: 3-148
  • Desviación de indicación +- 1% del valor medido en-lb: 35-1770
  • Desviación del display +- 0,25% de la medida en-lb: 354-1770
  • Desviación de la indicación +- 1% del valor medido N-m: 4-200
  • Diámetro (mm): 120 mm
  • MA N-m: 4 N·m
  • Rango de medición N-m: 4-200 N·m
  • No.: 7723-1
  • Valor nominal N-m: 200 N·m
  • Accionamiento cuadrado [pulg.]: 1/2 ″
  • Peso: 2983 g
  • Peso con caja: 3605 g

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta