{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de regulação da altura | Desengate do apoio | |
Modelo da regulação de altura | Mola pneumática | |
Faixa de regulação da altura | 430 mm - 610 mm | |
Material do assento | Tecido mesh | |
Material do pé em cruz | Alumínio mate, pintado a pó | |
Modelo do pé em cruz | Jogo de rodas | |
com base de assento | sim | |
Ajuste de recuo por contacto permanente | não | |
Mecânica sincronizada | não | |
Apoio lombar | não | |
Modelo da armação inferior | Pé em cruz com 5 braços | |
Possível adaptação do par de apoios de braço | não | |
Modelo das rodas | rodas macias com travão, em função da carga, para pisos duros | |
Norma | DIN 68877 | |
Tipo de produto | Silla tipo concha |
Número do artigo | 965080 | |
EAN/GTIN | 4045197702487 | |
Número do fabricante | 965080 |