{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da cadeira | 120 kg | |
Altura do encosto | 120 mm | |
Tipo de regulação da altura | Desengate do apoio | |
Modelo da regulação de altura | Mola pneumática | |
Faixa de regulação da altura | 470 mm - 630 mm | |
Regulação da inclinação do banco | não | |
Capacidade de carga | 120 kg | |
Material do assento | Espuma integral | |
Material do pé em cruz | Alumínio mate, pintado a pó | |
Cor do material do assento | preto | |
Modelo do pé em cruz | Jogo de rodas | |
com encosto | sim | |
Modelo da armação inferior | Pé em cruz com 5 braços | |
Modelo das rodas | Rodas duplos com travão | |
Norma | DIN 68877 | |
Tipo de produto | Banco alto em pé |
Número do artigo | 965070 | |
EAN/GTIN | 4045197702456 | |
Número do fabricante | 965070 |