{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da cadeira | 120 kg | |
Versão | altura de asiento alta | |
⌀ do banco | 350 mm | |
Faixa de regulação da altura | 580 mm - 850 mm | |
Capacidade de carga | 120 kg | |
Material do assento | Cuero artificial | |
Cor do material do assento | negro | |
Tipo de produto | Taburete |
Número do artigo | 965056 | |
EAN/GTIN | 4045197772671 | |
Número do fabricante | 965056 |