{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da cadeira | 120 kg | |
Versão | sin ruedas | |
⌀ do banco | 350 mm | |
Faixa de regulação da altura | 440 mm - 610 mm | |
Capacidade de carga | 120 kg | |
Material do assento | Cuero artificial | |
Cor do material do assento | negro | |
Tipo de produto | Taburete |
Número do artigo | 965055 | |
EAN/GTIN | 4045197772664 | |
Número do fabricante | 965055 |