Par de apoios de braços multifuncionais para cadeira giratória de trabalho GARANT

N.º do artigo: 965047
Definir preço 2 Peça (62,99 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
230 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Ajuste de altura 110 mm
Regulação da profundidade 50 mm
regulação lateral 25 mm
Material dos apoios de braço Poliuretano (PU)
Área de rotação ±15 grau
Tipo de produto Apoio de braço

Números de identificação e classificações

Número do artigo 965047
EAN/GTIN 4045197702173
Número do fabricante 965047

Descrição

Ejecución:

Apoios de braços confortáveis em PU para montagem na cadeira de trabalho giratória GARANT. Ajustável em altura em 110 mm, profundidade em 50 mm e lateralmente em 25 mm. Oscilante em ±15°, bloqueável na posição central.

Norma:

DIN 68877

Idóneo para:

Cadeiras de trabalho giratórias GARANT n.º 965030965042.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta