Descripción:
- desbloqueo
- sin necesidad de volver a ″0″, ya que el elemento de medición sólo se carga durante el proceso de apriete
- montaje para herramientas de vaso intercambiables
- bloqueo de seguridad QuickRelease
- ajuste rápido con palanca de apriete de fácil manejo en el mango
- forma ergonómica, Elemento de ajuste antideslizante con escotadura para el pulgar
- Mango de bola optimizado para trabajar sin fatiga
- Doble señal de parada
- Doble escala N-m/ft-lb o N-m/in-lb
- A petición, también disponible como versión N-m sólo sin escala doble
- Apriete con la mano izquierda girando los casquillos
- La carga continuada después de soltar o las cargas en sentido contrario al funcional, p. ej. en caso de tornillos apretados con tornillos apretados, no afectan al mecanismo de desbloqueo, que queda así protegido contra daños
- Calibración con el dispositivo de calibración perfectControl® nº 7794 o el sistema de calibración nº 7706. Reajuste sin desmontaje en caso necesario
- Certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017
- Desviación de la indicación ± 4 %
Característica:
- Escala División N·m: 1 N·m
- Rango de medición N·m: 8-40 N·m
- Fuera de borda conducido cuadrado (in.): 3/8
- anchura mm (b): 55 mm
- DIN: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Altura mm (h): 55 mm
- Longitud mm (L): 285 mm
- Peso (g): 642 g