Cadeira giratória industrial, espuma integral, com corrediças e anel para os pés, alto

N.º do artigo: 965032
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
121 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga da cadeira: 120

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da cadeira 120 kg
Versão altura de asiento alta
Largura do banco 470 mm
Profundidade do banco 450 mm
Altura do encosto 600 mm
Tipo de regulação da altura Palanca de regulación de la altura
Modelo da regulação de altura Suspensión por gas
regulação contínua da altura sim
Faixa de regulação da altura 640 mm - 890 mm
Faixa de regulação da altura do encosto 60 mm
Regulação da inclinação do banco sim
Faixa de regulação da profundidade do banco 40 mm
Capacidade de carga 120 kg
Material do assento Espuma integral
Material do encosto Espuma integral
Material do pé em cruz Aluminio mate con recubrimiento de polvo
Cor do material do assento negro
Modelo do pé em cruz Deslizante con anillo de pie
Ajuste de recuo por contacto permanente sim
Mecânica sincronizada sim
Apoio lombar (discos intervertebrais) sim
Modelo da armação inferior Fondo de dentado de 5 brazos
Possível adaptação do par de apoios de braço
condicionalmente resistente a soluções alcalinas e ácidos ligeiros sim
Norma DIN 68877
Tipo de produto Silla giratoria de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 965032
EAN/GTIN 4045197702135
Número do fabricante 965032

Descrição

Ejecución:

Cadeira de trabalho giratória ergonómica com tecnologia síncrona.
A espuma integral macia do assento e do encosto é fácil de cuidar, lavável, robusta e resistente a ácidos fracos e bases, bem como à ação mecânica. Pés em cruz com cinco braços de alumínio.
Assento (largura × profundidade): 470×450 mm.
Altura do encosto: 600 mm.
Faixa de ajuste do encosto: 60 mm.
Ajuste da profundidade do assento: 40 mm.
Capacidade de carga: 120 kg.
Liberdade de movimento para os braços devido a encosto alto e estreito.

Norma:

DIN 68877

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta