Llave dinamométrica serie MANOSKOP® con receptáculo para herramienta de inserción. 730N / 100 FIX 200-1000 N m soporte de herramienta 22x28 mm

N.º do artigo: 96503100
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 96503100
EAN/GTIN 4018754269679
Número do fabricante 96503100
Número L L60010 5999

Descrição

Descripción:

  • Para el trabajo en la producción en serie
  • El mando de control se puede desenroscar después de ajustar el par de disparo, lo que evita que el par objetivo se cambie accidentalmente
  • El tornillo de bloqueo TORX® A PRUEBA DE MANIPULACIONES suministrado también protege contra manipulaciones. Así como las juntas adhesivas incluidas. No es posible realizar ningún ajuste sin romper la junta
  • activadora
  • No es necesario restablecer el valor 0, ya que el elemento de medición sólo se carga durante el apriete
  • Conector hembra para herramientas enchufables intercambiables
  • Bloqueo de seguridad QuickRelease
  • Ajuste rápido y preciso con ajuste rápido QuickSelect
  • Señal de parada doble
  • Escala dual muy fácil de leer con distinción de color de N·m/ft·lb o ft·lb/in·lb
  • Apriete a la izquierda girando las herramientas enchufables
  • La carga continua después del disparo o las cargas contra la dirección de funcionamiento, por ejemplo, cuando los tornillos están atascados, no afectan al mecanismo de disparo, que por lo tanto está protegido contra daños
  • Mango de 2 componentes con zona blanda verde fácil de usar (resistente a aceites, grasas, combustibles, líquidos de frenos y Skydrol)
  • Calibración con el dispositivo de calibración perfectControl® Núm. 7794 o el dispositivo de calibración Núm. 7706. Si es necesario Recalibración sin desmontaje
  • Certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • En la caja de plástico resistente (tamaño 80-100 en la caja de acero)
  • Mostrar desviación ± 3 %

Característica:

  • División fina de la escala: 5 N·m
  • Gr.: 100
  • Altura mm (h): 25,6 mm
  • Longitud [mm): 1363 mm
  • LF: 1352 mm
  • MA N-m: 200 N·m
  • Rango de medición ft-lb: 150-750 ft·lb
  • Rango de medición N-m: 200-1000 N·m
  • Valor nominal N-m: 1000 N·m
  • División de escala [E1]: 100 N·m
  • División de escala [E2]: 25 ft·lb
  • SF: 55 mm
  • Tamaño accionamiento hex. [cuadrado interior]: 22 x 28 mm
  • Peso: 5196 g
  • Peso con caja: 11000 g
  • Anchura mm (b): 30,6 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta