{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da cadeira | 120 kg | |
Versão | com rodas | |
Largura do banco | 470 mm | |
Profundidade do banco | 450 mm | |
Altura do encosto | 600 mm | |
Tipo de regulação da altura | Alavanca de regulação da altura | |
Modelo da regulação de altura | Mola pneumática | |
regulação contínua da altura | sim | |
Faixa de regulação da altura | 480 mm - 630 mm | |
Faixa de regulação da altura do encosto | 60 mm | |
Regulação da inclinação do banco | sim | |
Faixa de regulação da profundidade do banco | 40 mm | |
Capacidade de carga | 120 kg | |
Material do assento | Espuma integral | |
Material do encosto | Espuma integral | |
Material do pé em cruz | Alumínio mate, pintado a pó | |
Cor do material do assento | preto | |
Modelo do pé em cruz | Jogo de rodas | |
Ajuste de recuo por contacto permanente | sim | |
Mecânica sincronizada | sim | |
Apoio lombar (discos intervertebrais) | sim | |
Modelo da armação inferior | Pé em cruz com 5 braços | |
Possível adaptação do par de apoios de braço | sim | |
condicionalmente resistente a soluções alcalinas e ácidos ligeiros | sim | |
Modelo das rodas | rodas macias com travão, em função da carga, para pisos duros | |
Norma | DIN 68877 | |
Tipo de produto | Silla giratoria de trabajo |
Número do artigo | 965030 | |
EAN/GTIN | 4045197702111 | |
Número do fabricante | 965030 |