Juego de llaves dinamométricas No. 730R / 40/32 QUICK tipo Mercedes-Benz 32 piezas.

N.º do artigo: 96502053
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 96502053
EAN/GTIN 4018754082018
Número do fabricante 96502053
Número L L60010 3980

Descrição

Descripción:

  • En la caja de acero
  • Para mantenimiento general
Contenido, 32 partes:
  • 1 SERVICE-MANOSKOP® Nº 730/40 Quick, 80-400 N·m..
  • carraca 1 n.o 735/20, reversible, accionamiento cuadrado externo de 1/2 pulg
  • 1 Herramienta de inserción cuadrada Núm. 734/20, accionamiento cuadrado externo de 1/2 pulg
  • 7 Herramientas de inserción bucal Núm. 731/40: 13; 15; 17; 19; 22; 27; 30 mm
  • 1 herramienta de inserción de mordazas Núm. 3731/40, 24 mm
  • 7 herramientas de inserción de anillos Núm. 732/40: 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm
  • 10 encastres hexagonales dobles Núm. 50: 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 4 herramientas, accionamiento cuadrado interno de 1/2 pulg.:
  • · 1 Manija transversal No. 506
  • · 1 Extensión No. 509/10, 255 mm
  • · 1 Extensión No. 509/5, 130 mm
  • · 1 Extensión No. 509/2, 55 mm
  • Característica:

    • Número de herramientas: 32
    • Altura mm (h): 60 mm
    • Longitud [mm): 640 mm
    • Peso: 9739 g
    • Anchura mm (b): 240 mm

    Conselheiros sobre serviços e produtos

    Compra direta

    Inicie sessão na sua conta