LLAVE DINAMOMETRICA ELECTROMECANICA

N.º do artigo: 96501965
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 96501965
EAN/GTIN 4018754240074
Número do fabricante 96501965
Número L L60010 5110

Descrição

Descripción:

  • Señal de activación detectable y audible
  • Conector hembra para herramientas enchufables intercambiables
  • Bloqueo de seguridad QuickRelease
  • Ajuste rápido a través de un cómodo teclado
  • Corrija automáticamente el par de apriete después de introducir una dimensión de mangueta desviada
  • Protección contra sobrecarga mediante señal de advertencia acústica y visual
  • Sin ajuste involuntario mediante el bloqueo automático de la llave
  • Función de visualización también para pares de apriete del lado izquierdo
  • Unidades de medida: N·m, ft·lb, in·lb
  • Se pueden establecer diferentes límites de tolerancia en función de la caja del tornillo
  • Evaluación visual de la caja de tornillo mediante pantalla verde y roja
  • Copia de seguridad adicional de los ajustes predefinidos (modo de función, disparador o. Punto de ajuste, unidad de medida, valor de tolerancia, guardar, cota de punto de desviación) por código PIN
  • Almacenamiento de hasta 7.500 datos de tornillo
  • Interfaz USB
  • Notificación automática de la siguiente fecha de calibración
  • Calibración con el dispositivo de calibración perfectControl® Núm. 7794 o el dispositivo de calibración Núm. 7706
  • Mango de 2 componentes con zona blanda verde fácil de usar (resistente a aceites, grasas, combustibles, líquidos de frenos y Skydrol)
  • Certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017
  • En la caja de plástico resistente (tamaño 40-100 en la caja de acero)
  • patentado
  • Se suministra con 2 pilas mignon de 1,5 V. Se pueden utilizar pilas AA/LR6, 1,2 V, mignon NiMH.
Mostrar desviación ± 2 %, ± 1 dígito

Característica:

  • Ajuste de la resolución del display ft-lb: 1,0/0,1 ft·lb
  • Ajuste de la resolución de la pantalla N-m: 1,0/0,1 N·m
  • Resolución de la pantalla de ajuste en lb: 10/1,0 in·lb
  • Tipo de batería: Mignon (AA) 1,5V
  • Gr.: II/65
  • Altura mm (h): 25,6 mm
  • Longitud [mm): 892 mm
  • LF: 889 mm
  • MA N-m: 65 N·m
  • Rango de medición ft-lb: 48-480 ft·lb
  • Rango de medición in-lb: 580-5800 in·lb
  • Rango de medición N-m: 65-650 N·m
  • Valor nominal N-m: 650 N·m
  • SF: 55 mm
  • Tamaño accionamiento hex. [cuadrado interior]: 22 x 28 mm
  • Peso: 3224 g
  • Peso con caja: 7500 g
  • Anchura mm (b): 30,6 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta