Llaves dinamométricas de medición del ángulo de apriete MANOSKOP® con el útil acoplable carraca reversible Núm.714R/80 80-800 N·m Cuadradillo accionamiento 3/4″

N.º do artigo: 96501080
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 96501080
EAN/GTIN 4018754212798
Número do fabricante 96501080
Número L L60010 5168

Descrição

Descripción:

  • 4 modos de medición (par, ángulo de rotación, par con control ángulo de rotación variable, ángulo de rotación con control de par variable)
  • Pantalla gráfica en color de alta resolución con indicadores laterales adicionales
  • Estructura de menú libremente configurable
  • Opcional: Batería de iones de litio n.º 7195-2 y cargador n.º 7160
  • 3 modos de funcionamiento: Disparador, retención de picos (indicación de funcionamiento con visualización de valores máximos) y traza (indicación de funcionamiento con visualización de valores instantánea)
  • Interfaz micro-USB
  • Cierre de bayoneta para el compartimento de la batería
  • Bloqueo de seguridad QuickRelease - Sistema de reemplazo para herramientas de inserción
  • Almacenamiento de datos (≤ 2.500 operaciones de atornillado)
  • Se pueden programar hasta 200 cajas de tornillos en un máximo de 25 diagramas de secuencia
  • Se pueden establecer diferentes límites de tolerancia en función de la caja del tornillo
  • Evaluación acústica y visual de la caja de tornillo
  • Ajuste rápido y preciso a través del teclado
  • Sin ajuste involuntario mediante el bloqueo automático de la llave
  • Protección contra sobrecarga con señal de advertencia sonora y visual y disparo forzado (derecha)
  • Indicación automática de la siguiente fecha de calibración según la hora y/o el número de carga
  • Calibración y ajuste totalmente automáticos con el dispositivo de calibración y ajuste perfectControl® No. 7794-2 (par) o 7794-3 (par y ángulo de rotación)
  • Unidades de medida: N·m, ft·lb, in·lb
  • Corrija automáticamente el par de apriete después de introducir una dimensión de mangueta desviada
  • Después de la descarga, está listo para funcionar de nuevo inmediatamente
  • Apriete derecho e izquierdo: Para apretar a la izquierda en el modo de funcionamiento, es posible que la herramienta de inserción deba girarse 180°
  • Señal de activación detectable y audible
  • Par de giro y ángulo de giro visibles al mismo tiempo.
  • Medición independiente de la aplicación del punto de fuerza (Gr. 1, 2 y 4)
  • Manejo seguro gracias al mango de diseño ergonómico (resistente a aceites, grasas, combustibles, líquidos de frenos y Skydrol)
  • 3 certificados (indicación de par/disparo según DIN EN ISO 6789-2:2017, ángulo de rotación)
  • En la caja de plástico resistente (tamaño 40-100 en la caja de acero)
  • Diseño registrado, patentado
  • Se suministra con software SENSOMASTER 4, cable USB, 4 micropilas AAA/LR03, 1,5 V. Se pueden utilizar micropilas NiMH AAA, 1,2 V
  • Resolución de visualización del ángulo de rotación 0,1°
  • Muestra la desviación del ángulo de rotación ± 1 %, ± 1 dígito
  • Par de apriete de resolución de pantalla ≤ 60 N·m: 0,01 N·m; y 60 N·m: 0,1 N·m; y 400 N·m: 1 N·m.
  • Visualice la desviación del par ± 2 %, ± 1 dígito

Característica:

  • Cuadrado exterior (pulgadas): 3/4″
  • Gr.: 80
  • Altura mm (h): 95 mm
  • Longitud [mm): 1253 mm
  • Rango de medición ft-lb: 60-600 ft·lb
  • Rango de medición in-lb: 720-7200 in·lb
  • Rango de medición N-m: 80-800 N·m
  • Tamaño accionamiento hex. [cuadrado interior]: 22 x 28 mm
  • Peso: 6487 g
  • Peso con caja: 12300 g
  • Anchura mm (b): 130 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta