Llaves dinamométricas Modelo 730R Quick Rango de medición 2-10N·m Salida 1/4 Long. 250mm

N.º do artigo: 96501054
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
Número do artigo 96501054
EAN/GTIN 4018754339976
Número do fabricante 96501054

Descrição

Descripción:

- desbloqueo
- sin necesidad de volver a ″0″, ya que el elemento de medición sólo se carga durante el proceso de apriete
- montaje para herramientas de vaso intercambiables
- bloqueo de seguridad QuickRelease
- ajuste rápido con palanca de apriete de fácil manejo en el mango
- forma ergonómica, Elemento de ajuste antideslizante con escotadura para el pulgar
- Mango de bola optimizado para trabajar sin fatiga
- Doble señal de parada
- Doble escala N-m/ft-lb o N-m/in-lb
- A petición, también disponible como versión N-m sólo sin escala doble
- Apriete con la mano izquierda girando los casquillos
- La carga continuada después de soltar o las cargas en sentido contrario al funcional, p. ej. en caso de tornillos apretados con tornillos apretados, no afectan al mecanismo de desbloqueo, que queda así protegido contra daños
- Calibración con el dispositivo de calibración perfectControl® nº 7794 o el sistema de calibración nº 7706. Reajuste sin desmontaje en caso necesario
- Certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017
- Desviación de la indicación ± 4 %

Característica:

  • Rango de medición N·m: 2-10 N·m
  • Fuera de borda conducido cuadrado (in.): 1/4
  • anchura mm (b): 60 mm
  • DIN: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Altura mm (h): 55 mm
  • Longitud mm (L): 250 mm
  • Peso (g): 480 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta