Juego de herramientas para bicicletas Rad-Set 730/2 Long.230mm A.102mm A.40mm 18 pzs.

N.º do artigo: 96500002
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
Número do artigo 96500002
EAN/GTIN 4018754343959
Número do fabricante 96500002

Descrição

Descripción:

- taller móvil para bicicletas en práctica bolsa textil con logotipo STAHLWILLE para una fijación fácil y segura al cuadro
- herramienta de alta calidad para bicicletas para perfiles de tornillos comunes: Llave de vaso hexagonal, hexagonal y TORX®Llave dinamométrica n.º 730/2 Quick:
- Llave dinamométrica con señal de clic audible y perceptible
- Diseño muy delgado y ergonómico para pares de apriete bajos de 4 - 20 N-m
- Ajuste rápido con palanca de apriete de fácil manejo en el mango
- Apriete controlado de tornillos de componentes sensibles, p. ej., carbono, aluminio p.ej. carbono, aluminioContenido 18 piezas:1 llave dinamométrica MANOSKOP® Nº 730/2 QUICK1 carraca de vaso QuickRelaease Nº. 735/43 llaves de boca dobles Nº 12: 6 x 6; 7 x 7; 10 x 10 mm; posición de las bocas 50 y 75°5 llaves de vaso hexagonal 1/4″ Nº 44 K: 3; 4; 5; 6; 8 mm5 vasos de destornillador TORX® 1/4″ Nº. 44 KTX: T10; T15; T20; T25; T271 Mini carraca rápida de dientes finos 1/4″ Nº 418QR: L. 90 mm1 Alargadera rápida 1/4″ Nº 405QR: L. 54 mm1 Mini alicates para bombas de agua Nº 6515: L. 125 mm

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 18 ud.
  • anchura mm (b): 102 mm
  • Anchura interior: 85 mm
  • Altura mm (h): 40 mm
  • Longitud mm (L): 230 mm
  • Longitud interior: 208 mm
  • Peso (g): 692 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta