Joelheira, Tipo: 1

N.º do artigo: 964992 1
Novo produto
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
21 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Conforto em pé: Isolamento (temperatura)

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Conforto em pé Isolamento (temperatura)
Largura 410 mm
Profundidade 350 mm
Espessura 80 mm
Dureza conforme Shore A 30 ±5
Cor antracite
Peso 1,5 kg
Tipo de produto Base para os joelhos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 964992 1
EAN/GTIN 4067263118169
Número do fabricante 964992 1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Almofada de proteção com forma anatómica de poliuretano (PUR) cinzento escuro. O apoio para os joelhos com adaptação ergonómica permite a distribuição ideal de pressão do peso do corpo e aliviar a articulação do joelho quando se está sentado sobre os calcanhares ou de cócoras. A almofada para os joelhos é fácil de cuidar, antiderrapante, absorvente de choques, tem uma durabilidade extremamente longa e compensa irregularidades do piso. Parte inferior com estrutura plana. Com pega de transporte. Conformidade REACH.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta