{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de fita adesiva | de um lado | |
material de suporte | Película de PVC | |
Massa adesiva | Acrilato | |
Força de aderência em aço | 70 N/mm | |
Capacidade de alongamento | 35 % | |
Resistência à tração | 400 N/mm | |
Particularidade | adequado para rasgar com a mão | |
Aplicação | Marcar | |
resistente à temperatura até | 80 °C | |
Cor | amarelo | |
Comprimento | 50 m | |
Largura | 50 mm | |
Espessura | 1,36 mm | |
Tipo de produto | Fita de marcação para chão |
Número do artigo | 964981 YELLOW | |
EAN/GTIN | 4042448572103 | |
Número do fabricante | 60954-00001-01 |