Grelha de madeira de segurança impregnada, sem rebordo biselado, sem perfil de subida 200

N.º do artigo: 964860 200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da grelha de pavimento Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Passadiço de madeira
Comprimento da grelha de pavimento 200 cm
Largura da grelha de pavimento 80 cm
Peso 24,5 kg
Tipo de produto Passadiço de madeira

Números de identificação e classificações

Número do artigo 964860 200
EAN/GTIN 4047482136243
Número do fabricante 52105_IMPR

Descrição

Ejecución:

Passadiços de segurança de madeira feitos de ripas de madeira de faia. Ligação das ripas com cabos de aço inoxidável, 3 mm de espessura. Fecho e tampas de cobertura em latão. Os pés de borracha elástica feitos de NBR evitam que o estrado de madeira escorregue e asseguram um elevado nível de conforto para caminhar. Devido à sua impregnação, são particularmente adequados para utilização com lubrificantes gerais e de refrigeração. Limpeza: Enrolar o estrado de madeira.
Altura: aprox. 35 mm
Peso: aprox. 13 kg/m2
Norma: Testado quanto à resistência antiderrapante (R11) e ao espaço de deslocamento (V10) pelo IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung).

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta