Juego de destornilladores reversibles VDE No. 4798 VDE 14pza

N.º do artigo: 96469511
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 96469511
EAN/GTIN 4018754253951
Número do fabricante 96469511
Número L L60010 5947

Descrição

Descripción:

  • 14 piezas
  • mango de 2 componentes con zona de funda blanda para usar como herramienta fina
  • Tapa giratoria a presión para cuchillas intercambiables
  • Bloqueo automático para evitar tirones no deseados
  • VDE aísla hasta 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Protegido según IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.
Contenido:
  • 1x mango de 2 componentes
  • una tapa giratoria a presión
  • Ranurado 2,5 x 0,4; 3,0 x 0,5; 3,5 x 0,6; 4,0 x 0,8; 5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2 mm
  • PHILLIPS PH PH1; PH2
  • Ranura en cruz PZ PZ2
  • TORX® T10; T15; T20
  • Característica:

    • Número de herramientas: 14
    • Peso: 814 g

    Conselheiros sobre serviços e produtos

    Compra direta

    Inicie sessão na sua conta