Tapete de borracha nitrílica, fechado, com rebordos de segurança 97X163

N.º do artigo: 964621 97X163
Price per 1 Peça (322,58 € / 1 Square metre)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura×comprimento Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Conforto em pé: Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura)
  • Proteção contra choques: Suelo
  • Propriedades do material: resistente al aceite

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Conforto em pé Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura)
Proteção contra choques Suelo
Propriedades do material resistente al aceite
Comprimento 163 cm
Largura 97 cm
Espessura 22 mm
Material Borracha nitrílica
Cor negro / naranja
com arestas de segurança de 3 lado
encaixável não
Peso por superfície 13 kg/m2
Tipo de produto Estera para puestos de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 964621 97X163
EAN/GTIN 662641855625
Número do fabricante 649S3864OB
Manufacturer Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Descrição

Versão:

Tapetes de chão industriais de borracha de nitrilo com bordas de segurança cor de laranja bem visíveis em três lados.
  • As nervuras adicionais na parte inferior permitem um “espaço de armazenamento” generoso para sujidade e líquidos − a superfície permanece limpa, seca e antiderrapante.
  • Borracha de nitrilo durável e robusta com uma elevada resistência ao desgaste.
  • Superfície muito antiderrapante e aderência ao solo segura, mesmo com humidade. Espessura da base: 22 mm, peso: aprox. 13 kg/m2.
  • Resistente a óleos industriais e à maioria dos produtos químicos.
  • Resistência ao deslize testada conforme DIN 51130 e BGR 181.

Tapete de chão de borracha de nitrilo fechado.

Nota:

Dimensões especiais podem ser fornecidas a pedido com uma medida de grelha de 30,5×30,5 cm mais 5 cm por orla.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta