{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Conforto em pé | Antifadiga; Antiderrapante; Isolamento (temperatura) | |
Proteção contra choques | Piso | |
Propriedades do material | resistente a óleo | |
Designação do fabricante | Safety Stance™ Nitrile | |
Comprimento | 102 cm | |
Largura | 66 cm | |
Espessura | 22 mm | |
Material | Borracha nitrílica | |
Cor | preto/cor de laranja | |
com arestas de segurança | de 3 lado | |
encaixável | não | |
Peso | 13 kg/m2 | |
Tipo de produto | Tapete para posto de trabalho |
Número do artigo | 964620 66X102 | |
EAN/GTIN | 662641658141 | |
Número do fabricante | 549S2640OB |