{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Cushion Flex™ | |
Conforto em pé | Antifadiga; Antiderrapante; Isolamento (temperatura) | |
Proteção contra choques | Piso | |
Propriedades do material | resistente a óleo | |
Comprimento | 210 cm | |
Largura | 91 cm | |
Espessura | 14,3 mm | |
Material | Borracha nitrílica | |
Cor | preto/cor de laranja | |
Cor | preto/cor de laranja | |
Chanfradura | de 4 lado | |
com arestas de segurança | de 4 lado | |
encaixável | não | |
Resistência ao deslize conforme DIN 51130, BGR 181 | R10 | |
Peso | 23 kg | |
Tipo de produto | Tapete para posto de trabalho |
Número do artigo | 964605 91X210 | |
EAN/GTIN | 662641925632 | |
Número do fabricante | 489S002MOB |