{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Conforto em pé | Antifadiga; Antiderrapante; Isolamento (temperatura) | |
Proteção contra choques | Piso | |
Propriedades do material | resistente a óleo | |
Designação do fabricante | Cushion Ease Solid™ Nitrile | |
Comprimento | 91 cm | |
Largura | 91 cm | |
Espessura | 19 mm | |
Material | Borracha nitrílica | |
Superfície | Superfície antiderrapante | |
Cor | preto | |
com arestas de segurança | expansível | |
encaixável | sim | |
sem silicone | sim | |
Resistência ao deslize conforme DIN 51130, BGR 181 | R9 | |
Peso | 12,7 kg | |
Tipo de produto | Tapete para posto de trabalho |
Número do artigo | 964566 | |
EAN/GTIN | 662641769168 | |
Número do fabricante | 656S0033BL |