{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Conforto em pé | Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura) | |
Proteção contra choques | Suelo | |
Propriedades do material | no resistente al aceite | |
Designação do fabricante | Cushion Ease Solid™ | |
Comprimento | 91 cm | |
Largura | 91 cm | |
Espessura | 19 mm | |
Material | Caucho natural | |
Superfície | Superficie antideslizante | |
Cor | negro | |
com arestas de segurança | ampliable | |
encaixável | sim | |
sem silicone | sim | |
Resistência ao deslize conforme DIN 51130, BGR 181 | R9 | |
Peso | 12,7 kg | |
Tipo de produto | Estera para puestos de trabajo |
Número do artigo | 964565 | |
EAN/GTIN | 662641017634 | |
Número do fabricante | 556S0033BL |