Régua de canto 0

N.º do artigo: 964559 0
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Conforto em pé: Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura)
  • Proteção contra choques: Suelo
  • Propriedades do material: No resistente al aceite

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Conforto em pé Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura)
Proteção contra choques Suelo
Propriedades do material No resistente al aceite
Tipo 0
Comprimento 91 cm
Material Mezcla de caucho natural
Cor amarillo
Botões de fixação sin botones de fijación
Tipo de produto Regleta de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 964559 0
EAN/GTIN 662641844735
Número do fabricante 461F0003YL

Descrição

Ejecución:

  • Tapete de posto de trabalho industrial com superfície antiderrapante fechada.
  • O material com 13 mm de espessura proporciona grande ergonomia e um efeito antifadiga.
  • Sistema de encaixe flexível de ladrilho de 91×91 cm, ângulo interior (45°) e ângulo exterior (22,5°), permite uma adaptação ótima às condições do local.
  • Solução flexível de arestas que permite cantos exteriores e interiores.
  • Resistência ao deslize R9 conforme DIN 51130 e BGR 181. Mistura de borracha 100% natural para utilização geral.
  • Sem metais pesados nem silicone, portanto adequado para oficinas de pintura.
  • Sem DOP, DMF e substâncias destruidoras da camada de ozono.

Orlas com 91cm, encaixáveis em ladrilhos. Cor amarelo.
Orla sem nós de fixação.

Idóneo para:

A orla n.º 964559 tam. 0 e 1 é adequada para o tapete de posto de trabalho n.º 964555.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta