{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Conforto em pé | Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura) | |
Proteção contra choques | Suelo | |
Propriedades do material | no resistente al aceite | |
Designação do fabricante | Cushion Trax® (black/yellow) | |
Comprimento | 150 cm | |
Largura | 122 cm | |
Espessura | 14,3 mm | |
Material | Núcleo de espuma de vinilo | |
Superfície | Vinilo | |
Cor | negro / amarillo | |
Chanfradura | de 4 lados | |
Parte inferior antideslizante | sim | |
com arestas de segurança | de 2 lados | |
encaixável | não | |
condicionalmente resistente contra a maior parte de | Grasas industriales, sustancias de trabajo, productos químicos | |
Resistência ao deslize conforme DIN 51130, BGR 181 | R10 | |
Peso | 11 kg | |
Peso por superfície | 6,5 kg/m2 | |
Tipo de produto | Estera para puestos de trabajo |
Número do artigo | 964531 150 | |
EAN/GTIN | 662641658110 | |
Número do fabricante | 479C0048YB |