{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Conforto em pé | Antifadiga; Antiderrapante; Isolamento (temperatura) | |
Proteção contra choques | Piso | |
Propriedades do material | não resistente a óleo | |
Comprimento | 150 cm | |
Largura | 122 cm | |
Espessura | 14,3 mm | |
Material | Núcleo de espuma de vinil | |
Superfície | Vinil | |
Cor | preto | |
Chanfradura | de 4 lado | |
Parte inferior antideslizante | sim | |
com arestas de segurança | de 2 lado | |
encaixável | não | |
condicionalmente resistente contra a maior parte de | massas lubrificantes industriais, agentes de trabalho, químicos | |
Resistência ao deslize conforme DIN 51130, BGR 181 | R10 | |
Peso | 11 kg | |
Peso por superfície | 6,5 kg/m2 | |
Tipo de produto | Tapete para posto de trabalho |
Número do artigo | 964530 150 | |
EAN/GTIN | 662641658073 | |
Número do fabricante | 656S0033BL |