{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Conforto em pé | Antifadiga; Antiderrapante; Isolamento (temperatura) | |
Proteção contra choques | Piso | |
Propriedades do material | não resistente a óleo | |
Comprimento | 150 cm | |
Largura | 910 cm | |
Espessura | 12,7 mm | |
Material | Vinil microcelular | |
Superfície | Superfície com relevos | |
Cor | cinzento | |
Chanfradura | de 4 lado | |
com arestas de segurança | sem | |
encaixável | não | |
sem silicone | sim | |
Peso por superfície | 4 kg/m2 | |
Tipo de produto | Tapete para posto de trabalho |
Número do artigo | 964510 150 | |
EAN/GTIN | 662641740877 | |
Número do fabricante | 440SC045BL |