{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Conforto em pé | Antifadiga; Antiderrapante; Isolamento (temperatura) | |
Proteção contra choques | Piso | |
Propriedades do material | resistente a óleo; altamente inflamável | |
Comprimento | 127 cm | |
Comprimento do contorno | 124 cm | |
Largura | 100 cm | |
Espessura | 16 mm | |
Dureza conforme Shore A | 55 | |
Material | Borracha nitrílica (NBR) | |
Cor | cinzento escuro manchado | |
encaixável | sim | |
Classe de proteção contra incêndio | Bfl-s1 | |
Peso | 17,5 kg | |
Tipo de produto | Tapete para posto de trabalho |
Número do artigo | 964460 E | |
EAN/GTIN | 4067263118145 | |
Número do fabricante | 964460 E |