Tapete de chão 100X135

N.º do artigo: 964451 100X135
(314,41 € / 1 Square metre)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura×comprimento Preço unitário com IVA
  • Conforto em pé: Antifadiga; Antiderrapante; Isolamento (temperatura)
  • Proteção contra choques: Piso
  • Propriedades do material: resistente a óleo; altamente inflamável
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Conforto em pé Antifadiga; Antiderrapante; Isolamento (temperatura)
Proteção contra choques Piso
Propriedades do material resistente a óleo; altamente inflamável
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Comprimento 135 cm
Largura 100 cm
Espessura 16 mm
Dureza conforme Shore A 55
Material Borracha nitrílica (NBR)
Cor cinzento claro manchado
Classe de proteção contra incêndio Bfl-s1
Peso 20 kg
Tipo de produto Tapete para posto de trabalho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 964451 100X135
EAN/GTIN 4067263476788
Número do fabricante 964451 100X135

Descrição

Ejecución:

Tapete de posto de trabalho industrial, resistência média a alta. O tapete de borracha ergonómico é adequado para estações de trabalho secas e molhadas para caminhar e ficar em pé. A superfície do tapete tem um ponto de articulação perfeitamente coordenado e excelente resistência ao deslizamento e boa estabilidade. Arestas chanfradas em todos lados garantem um acesso sem dificuldades. Superfície muito fácil de limpar com propriedades refletoras de luz.
O tapete resistente a óleo tem uma classe de proteção contra incêndio Bfl-s1.
Devido às propriedades elásticas do composto de borracha e à geometria especial na parte de trás, o tapete tem um efeito ativo e de absorção de choques, protege contra frio pouco saudável. Tapete de longa vida útil, adequado para operação de vários turnos.
Condutor de eletricidade, resistência superficial inferior a 107 Ω. O tapete ostenta uma etiqueta de segurança contra descargas eletrostáticas.

Norma:

DIN EN 61340-4-1

Volumen de suministro:

Tapete com ligação à terra ESD (orifício para a ligação à terra pode ser selecionado livremente, a ligação tem de ser instalada pelo cliente).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta