Juego de destornilladores de punta esférica 10767a/13 Rango 0,05 - 3/8 13pcs

N.º do artigo: 96435700
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
Número do artigo 96435700
EAN/GTIN 4018754332991
Número do fabricante 96435700
Número L L60010 7849

Descrição

Descrição:

Contenido 13 partes:
  • Para tornillos de cabeza hueca
  • Cromo-vanadio, niquelado
  • Contenido n.º 10767A/13: 0,05, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 pulg.
  • en soporte de plástico

Característica:

  • Número de herramientas: 13
  • Gama: 0,05 - 3/8
  • Contenido: 0,05, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8
  • No.: 10767a/13
  • Peso: 280 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta