Juego: Llave de tubo doble N ° 10750/11 JUEGO DE VASOS PARA TUBOS 11 uds.

N.º do artigo: 96431205
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 96431205
EAN/GTIN 4018754255177
Número do fabricante 96431205
Número L L60010 5707

Descrição

Descripción:

  • Diseño nuevo y mejorado: ¡Extraído a la perfección de una sola pieza!
  • Tubo de acero de precisión ST55 cromado
  • DIN 896 forma B.

Característica:

  • Número de herramientas: 11
  • Contenido: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 30 x 32 mm
  • No.: 10750/11
  • Peso: 1830 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta